Atlas Copco Druckluft-Winkelschleifer Pistolenform, für 50 mm Scheiben ⌀, bis 75 mm Scheiben-⌀, mit BSP Anschlussgewinde, 1/4 Zoll Druckluft-Anschluss, Typ G2302

Artikel-Nr.: 079311 G2302
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung G2302
Abgabeleistung 175 W
maximale Drehzahl 17.000 min-1
maximaler Luftbedarf 534 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
maximaler Scheiben-⌀ 75 mm
minimaler Scheiben-⌀ 50 mm
Gewicht 0,6 kg
Arbeitsgeräusch 81 dB(A)
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079311 G2302
EAN / GTIN 7322590019815
Herstellernummer 8423031214

Beschreibung

Ausführung:

Klein-Winkelschleifer in Pistolenform mit zwei Roloc®-Kleinschleiftellern ⌀ 50/75 mm. Drehzahl über Drückerstarter fein dosierbar. Hoher Bedienkomfort durch gummierten Handgriff.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Hinweis:

Das 3M Roloc®-Kleinschleifsystem ⌀ 55 / 75 mm finden Sie ab Nr. 554005.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb