Balancer 2,5 kg

Artikel-Nr.: 079298 2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge Seilauszug 2 m
Traglast 1 kg - 2,5 kg
maximale Anhängelast 2,5 kg
Gewicht 2 kg
Produktart Federzug / Balancer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079298 2,5
EAN / GTIN 015451591441
Herstellernummer 8941099200

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Aluminiumgehäuse, Kabel aus rostfreiem Stahl.
Balancer erhöhen den Bedienungskomfort und die Bedienungssicherheit beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen und schwergewichtigen Geräten.
  • „Schwereloser“ Zustand der Arbeitsgeräte.
  • Ordnung am Arbeitsplatz.
  • Griffbereite Arbeitsgeräte und Werkzeuge.
  • Sicherheit am Arbeitsplatz durch Aufhängung von Gerät und Zuleitung.
  • Arbeitsmittel im Sichtfeld und Griffbereich des Arbeitenden.
  • Durch Gewichtsausgleich kann die Balance auf die gesamte Seilauszugslänge eingestellt werden.
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
    max. Anhängelast (kg) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb