Druckluft-Schlagschrauber, Typ: 0611

Artikel-Nr.: 079204 0611
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung 0611
Drehmomentbereich 1.220 Nm - 2.440 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M36
maximale Drehzahl 3.500 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1 Zoll
maximaler Luftbedarf 1.920 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/2 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 13 mm
Gewicht 10,4 kg
Arbeitsgeräusch 99 dB(A)
maximale Vibration nach EN 18 m/s2
Länge 360 mm
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079204 0611
EAN / GTIN 015451722432
Herstellernummer 6151590160

Beschreibung

Ausführung:

Schlagschrauber für härteste Anwendungen und größte Drehmomente. Äußerst robustes 2-Klauenschlagwerk (Twin Lobe) für höchste Standzeiten bei schweren Einsatzfällen. Einschraubphase beginnt langsam und erhöht sich mit jedem Schlag. Anwendbar bei jedem Schraubfall. Einfacher 3-teiliger Aufbau für geringsten Wartungsaufwand.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb