Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Druckluft-Schlagschrauber 3/8 Zoll − 1/2 Zoll 7749

Artikel-Nr.: 079202 7749

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 7749
Drehmomentbereich 135 Nm - 704 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M24
maximale Drehzahl 7.000 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
maximaler Luftbedarf 540 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1,8 kg
Arbeitsgeräusch 95 dB(A)
maximale Vibration nach EN 10,9 m/s2
Länge 171 mm
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079202 7749
Herstellernummer 8941077491

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schlagschrauber mit bequemer Einhand-Umschaltung durch Side-2-Side Technologie, Komposit-Gehäuse mit kälteisolierenden Eigenschaften und robustem Doppelhammer- Schlagwerk. Ausgewogene Gewichtsverteilung für mehr Arbeitskomfort. Abluft wird durch den Handgriff nach unten abgeleitet. Anzugsleistung stufenweise regulierbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb