Druckluft Winkelschlagschrauber Twin Turbo, Typ: 9012ATT

Artikel-Nr.: 079194 9012ATT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 500 Nm
Energieversorgung Druckluftbetrieben
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M20
maximale Drehzahl 8.000 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
maximaler Luftbedarf 113 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1,3 kg
Arbeitsgeräusch 90,1 dB(A)
maximale Vibration nach EN 4,89 m/s2
Länge 277 mm
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079194 9012ATT
EAN / GTIN 4000896234738
Herstellernummer 9012ATT

Beschreibung

Ausführung:

Twin Turbo Schlagschrauber mit Schwenkmechanismus für beste Erreichbarkeit. Doppelhammer Schlagwerk. 550 Nm maximales Lösedrehmoment.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb