{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 1.085 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) | M32 | |
maximale Drehzahl | 7.300 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Vierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 3/4 Zoll | |
maximaler Luftbedarf | 153 l/min | |
Anschlussgewinde | NPT | |
Druckluft-Anschluss | 3/8 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Arbeitsgeräusch | 104 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 7,47 m/s2 | |
Länge | 188 mm | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079192 9013M | |
EAN / GTIN | 4000896212347 | |
Herstellernummer | 9013M |