{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 678 Nm | |
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) | M20 | |
maximale Drehzahl | 8.800 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Vierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/2 Zoll | |
maximaler Luftbedarf | 127,4 l/min | |
Anschlussgewinde | NPT | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,27 kg | |
Arbeitsgeräusch | 92,2 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 13,49 m/s2 | |
Länge | 80 mm | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079191 9012M-1 | |
EAN / GTIN | 4000896218356 | |
Herstellernummer | 9012M-1 |