Druckluft-Ratschenschrauber, Typ: 9427

Artikel-Nr.: 079122 9427
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung 9427
Drehmomentbereich 7 Nm - 35 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) M8
maximale Drehzahl 270 min-1
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/8 Zoll
maximaler Luftbedarf 336 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 0,5 kg
Arbeitsgeräusch 93 dB(A)
maximale Vibration nach EN 5 m/s2
Länge 130 mm
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079122 9427
EAN / GTIN 015451652111
Herstellernummer 6151919427
Hersteller Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Druckluft-Mini-Ratschenschrauber mit 130 mm Baulänge. Schnellwechseltaste für Steckschlüsseleinsatz Wechsel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb