{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | W2611 | |
Drehmomentbereich | 4 Nm - 40 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) | M8 | |
maximale Drehzahl | 280 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/4 Zoll | |
maximaler Luftbedarf | 540 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Arbeitsgeräusch | 85 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 8,8 m/s2 | |
Länge | 192 mm | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079121 W2611 | |
EAN / GTIN | 7322590034122 | |
Herstellernummer | 8431035011 |