• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Späne-/ Flüssigkeitssauger ECO-OIL13

Artikel-Nr.: 078559 ECO-OIL13
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ECO-OIL13
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.300 W
Behältervolumen 180 l
Länge 1.050 mm
Breite 670 mm
Höhe 1.500 mm
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 46 l/s
Vakuum 320 mbar
Arbeitsgeräusch 76 dB(A)
Gewicht 120 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078559 ECO-OIL13
EAN / GTIN 5711141019312
Herstellernummer ECOOIL13

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, sehr langlebige Nilfisk CFM „Grey Line“ Industriesauger.
Späne- und Flüssigkeitssauger. Mit laufruhiger und leistungsstarker 1,3-kW Turbine. Einlass-⌀ 50mm. Ölfeste Rollen mit Feststellbremsen und ölbeständigen Dichtungen. Metallspäne werden durch den im Lieferumfang enthaltenen Spänekorb von Flüssigkeiten getrennt. Dadurch Wiederverwendung von Kühlschmierstoffen sowie verbessertes Recycling von Metallspänen.

Lieferumfang:

Inklusive Spänekorb (30L), Fahrgestell, Ablassschlauch. Ohne Zubehör.

Hinweis:

Passendes Zubehör finden Sie unter 078551-078552.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb