{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 2.000 W | |
Netzspannung | 230 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Behältervolumen | 37 l | |
Anschlussnennweite | 50 mm | |
Länge | 560 mm | |
Breite | 570 mm | |
Höhe | 1.015 mm | |
Arbeitsgeräusch | 74 dB(A) | |
Filterabreinigung | manueller Filterabrüttler | |
Staubklasse − Sauger | M | |
Gewicht | 38 kg | |
Filtersystem | Sternfilter | |
Art des Filters | Polyesterfilter | |
Produktart | Nass- und Trockensauger | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
IP-Schutzart | IP 44 |
Artikelnummer |
078558 VHS120CB
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
5711145403940
Kopieren |
|
Herstellernummer |
4012300068
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |