• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie-Set, Schlauch-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 078552 50
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

50 mm
passend für VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078552 50
Kopieren
EAN / GTIN 5715492042562
Kopieren
Herstellernummer Z7 24150
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Beschreibung

Lieferumfang:

PU Schlauch (3 m), 1 Handrohr gebogen, 1 Bodendüse (400 mm), 1 Gummischrägrohrdüse, Reduzierstück 50 auf 40, Schlauchverbinder verzinkt, Fugendüse verzinkt flach 500 mm, Rundbürste mit Nylon Borsten ⌀ 80 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb