• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie-Set ölbeständig 50 mm

Artikel-Nr.: 078551 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    50 mm
    passend für VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078551 50
    EAN / GTIN 5711141032083
    Herstellernummer 4072400194

    Beschreibung

    Lieferumfang:

    Gummischlauch (3 m), 1 Handrohr gebogen, 1 Gummi-Schrägrohrdüse, 1 Bodendüse 400 mm, Reduzierstück 50 auf 40, Schlauchmuffe verzinkt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb