• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie-Set ölbeständig 40 mm

Artikel-Nr.: 078551 40
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Saugschlauch Länge 3 m
passend für VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078551 40
EAN / GTIN 5711141032083

Beschreibung

Lieferumfang:

Gummischlauch (3 m), 1 Handrohr gebogen, 1 Gummi-Schrägrohrdüse, 1 Bodendüse 400 mm, Reduzierstück 50 auf 40, Schlauchmuffe verzinkt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb