Kehrmaschine, Herstellerbezeichnung: SW200

Artikel-Nr.: 078550 SW200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SW200
Behältervolumen 38 l
Länge 1.470 mm
Breite 850 mm
Höhe 1.120 mm
Theoretische Flächenleistung 2.800 m2/h
Arbeitsbreite mit Seitenbesen 700 mm
Gewicht 19,5 kg
Produktart Kehrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078550 SW200
EAN / GTIN 5715492191963
Herstellernummer 50000493

Beschreibung

Ausführung:

Handgeführte Kehrmaschinen mit werkzeuglos einstellbarem Seitenbesen und Hauptkehrwalze zur optimalen Reinigung auch bei wechselnder Bodenbeschaffenheit.
Manueller Antrieb, großer Sammelbehälter, korrosionsfreier Rahmen für lange Lebensdauer und klappbarer Handgriff.
Für Innen- und Außenbereich geeignet.

Verwendung:

Für Hartböden als auch für Teppichböden. Ideal zum Kehren von Blättern, trockenem Schmutz in kleineren Mengen, Kronenkorken, Zigaretten etc.

Lieferumfang:

Handkehrmaschine, Hauptkehrwalze, Seitenbesen, integrierte Filter.
Hauptkehrwalze und Seitenbesen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb