Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Nass- und Trockensauger, Typ: NT22AP

Artikel-Nr.: 078520 NT22AP
  • Volumenstrom: 342

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NT 22/1 Ap Bp
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 7,5 Ah
Akkuspannung 36 V
Länge 401 mm
Breite 372 mm
Höhe 499 mm
Behältervolumen 22 l
Volumenstrom 342 l/min
maximale Vakuumleistung 152 mbar
Gewicht inklusive Akku 8,6 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078520 NT22AP
Herstellernummer 1.528-120.0

Beschreibung

Ausführung:

Akkubetriebener Nass-/ und Trockensauger von Kärcher. Aufgrund des Akkubetriebs extrem mobil, da nicht auf Kabelbetrieb angewiesen.
  • Halbautomatische Filterreinigung.
  • Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse.
  • Akkulaufzeit bei Volllast 35 min.
  • Geschützte Schutzklappe für den Akkuschacht.
  • Geringes Gewicht udn kompakte Abmaße.

Mit dem NT 22/1 Ap Bp L bieten wir den ersten Akku-Nass-/Trockensauger für professionelle Ansprüche. Mit kraftvoller Battery Power und Akku für höchste Saugleistung und lange Laufzeiten.

Lieferumfang:

Saugschlauch, Saugrohr 2× 0,5 m, Vliesfiltertüte, Nass-Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Papierflachfaltenfilter.

Hinweis:

Passenden Akku und Ladegerät finden Sie unter Nr. 078518 CHARGER und 078519 BATTERY.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb