• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsakku, Typ: BATTERY

Artikel-Nr.: 078519 BATTERY
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Battery Power+ 36/75
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 7,5 Ah
Akkuspannung 36 V
Gewicht pro Akku 1,8 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078519 BATTERY
EAN / GTIN 4054278558158
Herstellernummer 2.445-043.0

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompatibel mit allen Geräten der 36 V-Plattform.
  • Echtzeit-Technologie via LC-Display.
  • Automatische Zeitüberwachung.

Passend für:

078520 NT22AP

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb