• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinmesstisch Messhöhe 220 mm Tisch 260x300 mm Gew.säule

Artikel-Nr.: 0785109
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0785109
EAN / GTIN 4029713223519
Herstellernummer 0785109
L-Nummer L40510 1892

Beschreibung

Ausführung:

  • Basis aus Hartstein
  • Grundplattengenauigkeit nach DIN 876-00
  • Mit Gewindesäule und verchromtem Querarm
  • Mit verstellbarem Querarm
  • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm
  • Vertikale Verstellung durch Gewindespindel mit Einstellring

Beschreibung:

Feinmesstisch mit Platte aus Hartgestein. Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876-00. Messsäule verchromt, Höhenverstellung durch Gewindespindel mit Stellring. Mit verstellbarem Querarm, Messuhraufnahme Ø 8mm H 7. Messhöhe 420mm, Ausladung 220mm, Querarm Ø 50/32mm. Messfläche 260x300mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb