• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinmesstisch Messhöhe 200 mm Tisch 150x200 mm Gew.säule

Artikel-Nr.: 0785108
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0785108
EAN / GTIN 4029713223502
Herstellernummer 0785108

Beschreibung

Ausführung:

  • Basis aus Hartstein
  • Grundplattengenauigkeit nach DIN 876-00
  • Mit Gewindesäule und verchromtem Querarm
  • Mit verstellbarem Querarm
  • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm
  • Vertikale Verstellung durch Gewindespindel mit Einstellring

Beschreibung:

Feinmesstisch mit Platte aus Hartgestein. Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876-00. Messsäule verchromt, Höhenverstellung durch Gewindespindel mit Stellring. Mit verstellbarem Querarm, Messuhraufnahme Ø 8mm H 7. Messhöhe 180mm, Ausladung 200mm, Querarm Ø 35/22mm. Messfläche 150x200mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb