Flachdrahtklammern-Set 1200- bzw. 600-teilig 6 mm

Artikel-Nr.: 078420 6
Setpreis 1200 Stück (0,04 € / 10 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ Typ G
maximale Eintreibtiefe Klammer 6 mm
Set-Inhalt Gr. 6, 8 = 1200 Stück; Gr. 10, 14 = 600 Stück
Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078420 6
EAN / GTIN 4009729002308
Herstellernummer 042-0384

Beschreibung

Ausführung:

Flachdrahtklammern Typ G 11/6-14 für Folien, Alu-Kaschierungen, Unterspannbahnen, Papier und Pappe, Etiketten, etc.