• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundlaufprüfgerät mit Scheibenböcken

Artikel-Nr.: 0784108
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0784108
EAN / GTIN 4029713284305
Herstellernummer 0784108
L-Nummer L40510 174

Beschreibung

Ausführung:

  • Centerless Rundlaufmessgerät
  • Hochpräzise Scheiben werden spielfrei auf Lager montiert
  • Die Scheiben können an der Basis zu beiden Seiten geschoben werden
  • Eine Gleitscheibe kann für Durchmesserausgleich bis zu 30 mm eingestellt werden
  • Rundlaufgenauigkeit < 5 µm

Beschreibung:

Rundlaufprüfgerät, spitzenlos. Durch spielfrei gelagerte Abrollscheiben wird eine hohe Genauigkeit erreicht. Die Scheibenböcke auf der Grundplatte sind verschiebbar. Der Rollenbock kann zum Durchmesserausgleich 30mm in der Höhe verstellt werden. Max. Länge 600mm, max. Werkstück-Ø 250mm. Scheiben-Ø 120mm. Rundlauf 5 µm. Lieferung erfolgt incl. Messstativ, jedoch ohne Messuhr.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb