{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | J-150 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
maximale Eintreibtiefe Klammer | 14 mm | |
passender Klammertyp | A, H, E | |
Gewicht | 1,2 kg | |
Ausführung | Elektrotacker | |
Netzspannung | 230 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Produktart | Tacker | |
Nennstrom | 16 A |
Artikelnummer | 078410 J-150 | |
EAN / GTIN | 4009729077702 |