Alternativartikel:

Handtacker J29

Artikel-Nr.: 078407 J29
Rabatt
52,93 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung J-29
maximale Eintreibtiefe Klammer 16 mm
passender Klammertyp E, A, D, H, G
Gewicht 1 kg
Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078407 J29
EAN / GTIN 4009729058015
Herstellernummer 030-0432

Beschreibung

Ausführung:

Anwendungsfreundliche und ergonomische Profi-Tacker zum präzisen Eintreiben von Fein- und Flachdrahtklammern sowie Nägeln.
Langlebiger Profitacker aus robustem, rückschlagarmen Zink-Druckguss-Gehäuse. Die Nachschlagfunktion gewährleistet bündiges Eintreiben der Heftmittel.
  • Unterladesystem für schnelles, problemloses Nachladen.
  • Distanzanschlag für paralleles Anbringen von Klammerreihen.
  • Schlagkrafteinstellung.
  • Patentierte Sicherheitsentriegelung.
  • Guter Zugang auch an beengten Stellen.
  • Klammersichtfenster zur Ladekontrolle.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb