{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | M18BHG-0 | |
Lufttemperatur | 470 °C | |
Luftvolumenstrom | 170 l/min | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl Temperaturstufen | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Gewicht | 670 g | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Produktart | Heißluftgebläse |
Artikelnummer | 078335 M18BHG | |
EAN / GTIN | 4058546029432 |