{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannung | 230 V | |
Frequenzbereich | 50 Hz - 60 Hz | |
Abgabeleistung | 2.300 W | |
Länge | 490 mm | |
Breite | 390 mm | |
Höhe | 130 mm | |
Gewicht | 4 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
IP-Schutzart | IP 20 | |
Produktart | Induktionsheizgerät |
Artikelnummer | 078332 W2300KIT_B | |
EAN / GTIN | 8718868455062 | |
Herstellernummer | 8718868455062 |