Akku Heißluftgebläse 18V 066611

Artikel-Nr.: 078322 066611
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MH5
Leistungsaufnahme 2.200 W
Lufttemperatur 50 °C - 500 °C
Luftvolumenstrom 300 l/min
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 1
Gewicht 660 g
Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Ausführung Sortiment
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078322 066611
EAN / GTIN 4007841066611
Herstellernummer 066611

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Akku Heißluftgebläse mobile heat MH 5 bietet vier anwendungsspezifische Programme. Luftmenge in sechs Stufen digital regulierbar (bis 300 l/min).

Lieferumfang:

Akku Heißluftgebläse inklusive 1× 18V/ 8,0 Ah Akku, Ladegerät und Koffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 078327 – Nr. 078328.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb