Säbelsäge, Typ: US1300XE

Artikel-Nr.: 078225 US1300XE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung US1300XE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.300 W
Hublänge 30 mm
Hubzahl 0 min-1 - 2.800 min-1
Gewicht 3,8 kg
maximale Vibration nach EN 18,5 m/s2
Besonderheit FIXTEC
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078225 US1300XE
EAN / GTIN 4002395197675
Herstellernummer 4935413235

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke 1300 W AEG Säbelsäge, ideal für Schnitte in Holz, Kunststoff, Metallrohre und -profile.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, Sägeblatt.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb