Akku-Säbelsäge ohne Akku SSEP18LTBL

Artikel-Nr.: 078223 SSEP18LTBL
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung SSEP 18 L BL
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise bürstenlos
Hublänge 32 mm
Hubzahl 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 3 kg
maximale Vibration nach EN 14,5 m/s2
werkzeugloser Werkzeugwechsel ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078223 SSEP18LTBL
EAN / GTIN 4061792250253

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort.
  • Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz.
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag.
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen.
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf.
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel.
  • Zuschaltbarer Pendelhub.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 − Nr. 073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb