Akku-Säbelsäge, Typ: M12CHZ2

Artikel-Nr.: 078219 M12CHZ2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12CHZ-202X
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Hublänge 16 mm
Hubzahl 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 1,5 kg
maximale Vibration nach EN 6,5 m/s2
Besonderheit FIXTEC, LED
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078219 M12CHZ2
EAN / GTIN 4002395006632
Herstellernummer 4933447738
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Akku-Kompakt-Säbelsäge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
  • Elektronik für stufenlose Hubzahlsteuerung und Überlastschutz.
  • Werkzeugloses FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem.
Mit leistungsstarkem, bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer / -tasche, 2 Akkus, Schnellladegerät und Sägeblatt.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb