Akku-Rohrschneider M12PCSS/0

Artikel-Nr.: 078218 M12PCSS/0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
    Herstellerbezeichnung M12 PCSS-0
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 12 V
    Drehzahlbereich 0 min-1 - 500 min-1
    maximaler Rohr-⌀ Kupfer 12 mm - 28 mm
    maximaler Rohr-⌀ Edelstahl 12 mm - 28 mm
    Gewicht 1,5 kg
    maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Rohrschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078218 M12PCSS/0
    EAN / GTIN 4058546370350

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Kompakt-Rohrschneider mit rostfreiem Schneidkopf. Automatische Anpassung an Rohr-⌀. Schnelle Schnitte, z.B. Cu-Rohr ⌀ 15 mm in weniger als 3 Sekunden. Gesamtbreite 40 mm, Mindest-Wandabstand 40 mm. Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.
    Rohrschneider für Edelstahlrohre ⌀ 12 – 28 mm.

    Hinweis:

    Akkus finden Sie ab Nr. 073814.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb