Akku-Säbelsäge ohne Akku BUS18SBL

Artikel-Nr.: 078216 BUS18SBL
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ AS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ AS 18 V
Herstellerbezeichnung BUS18SBL-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Hublänge 23 mm
Hubzahl 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 1,75 kg
werkzeugloser Werkzeugwechsel ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078216 BUS18SBL
EAN / GTIN 4058546374563

Beschreibung

Ausführung:

Sehr kompakte 18V Akku-Säbelsäge. Das Sub-Compact Design ermöglicht ein angenehmes Arbeiten - auch mit nur einer Hand.
  • Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem.
  • Kompakter bürstenloser 18V Motor.
  • LED-Beleuchtung.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073841 – Nr. 073850.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb