{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GSA 18 V-32 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Hublänge | 32 mm | |
Hubzahl | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Gewicht | 3,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | 10 m/s2 | |
Besonderheit | SDS | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer |
078214 GSA1832-0
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
3165140951784
Kopieren |
|
Herstellernummer |
06016A8109
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |