{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | F-IRON Jig 26 AS | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Hubzahl | 700 min-1 - 3.000 min-1 | |
maximale Sägestärke Stahl | 12 mm | |
maximale Sägestärke Holz | 150 mm | |
Gehrungsverstellung | ja | |
Pendelhub | 4-fach | |
Gewicht | 2,1 kg | |
maximale Vibration nach EN | 8,1 m/s2 | |
Bauform | Stabform | |
Besonderheit | geringer Griffumfang | |
werkzeugloser Werkzeugwechsel | ja | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078210 71360561 | |
EAN / GTIN | 4014586900315 |