Akku-Kreissäge F-Iron Cut 57, Typ: 71360461

Artikel-Nr.: 078209 71360461
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung F-IRONCut57AS
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Ausführung Metallkreissäge
maximale Drehzahl 2.800 min-1
Sägeblatt-⌀ 150 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 57 mm
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Gewicht 3,05 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078209 71360461
EAN / GTIN 4014586900131

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Akku-Metallhandkreissäge für schnelle präzise Kaltschnitte in Blech, Rohre und Profile bis 57 mm Schnitttiefe.
  • Manuelle Drehzahleinstellung.
  • Großer Späneauffangbehälter.
  • Totmannschalter, Wiederanlaufschutz und Temperaturabschaltung.

Lieferumfang:

Inklusive Handkreissägeblatt, Späneauffangbehälter und L-BOXX. Ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Startersets finden Sie ab Nr. 073857 und Nr. 073858.
Passende Starter Sets finden Sie unter Nr. 073863 - 073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb