Bandsägeblatt 898-12/14

Artikel-Nr.: 078206 898-12/14
Setpreis 3 Stück (19,19 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 900 mm
    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078206 898-12/14
    EAN / GTIN 045242536429
    Herstellernummer 48390619

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Premium-Bandsägeblatt 898,52 mm × 12/14 TPI ist für eine Materialwandstärke von 4−8 mm geeignet.

    Verwendung:

    Für Werkstoff Metall geeignet.

    Passend für:

    Akku-Kompakt-Bandsäge Nr. 078205 Gr. M18FBS85.

    Lieferumfang:

    Inkl. 3× Premium-Bandsägeblatt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb