{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
Herstellerbezeichnung | GST160CE | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 800 W | |
Hubzahl | 800 min-1 - 3.000 min-1 | |
maximale Sägestärke Stahl | 10 mm | |
maximale Sägestärke Holz | 160 mm | |
Gehrungsverstellung | ja | |
Pendelhub | 4-fach | |
Gewicht | 2,2 kg | |
maximale Vibration nach EN | 7,5 m/s2 | |
Bauform | Stabform | |
Besonderheit | Leistungsstark, LED | |
geeignete Stichsägeblätter | 588400 − 588551 | |
werkzeugloser Werkzeugwechsel | ja, SDS System | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078200 GST160CE | |
EAN / GTIN | 3165140746250 | |
Herstellernummer | 0601517000 |