• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapp- und Gehrungssäge, ⌀ 315 mm, Typ: KGS315P

Artikel-Nr.: 078193 KGS315P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktnamensattribut ⌀ 315 mm
Herstellerbezeichnung KGS 315 Plus
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.600 W
maximale Drehzahl 4.100 min-1
Sägeblatt-⌀ 315 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 30 mm
maximale Schnitttiefe 90° 120 mm
maximale Schnitttiefe 45° 76 mm
Schnittbreite 320 / 223 mm
maximaler Neigungswinkel links 46 Grad
maximaler Neigungswinkel rechts 46 Grad
maximaler Gehrungswinkel links 47 Grad
maximaler Gehrungswinkel rechts 60 Grad
Gewicht 27,2 kg
Länge 950 mm
Breite 765 mm
Höhe 365 mm
Kabellänge 2,1 m
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078193 KGS315P
EAN / GTIN 4003665505671
Herstellernummer 0103150000

Beschreibung

Ausführung:

Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion und Drehzahlregelung.
  • Große Schnittkapazität bis 320×120 mm bei 90°.
  • Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf.
  • Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen.
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel.
  • Sanftanlauf für sicheres Arbeiten und lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.
  • Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt.
  • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke.
  • Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung.
  • Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle.
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben.
  • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte.
  • Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen.
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne.
  • Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss.
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten.
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar.

Lieferumfang:

Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm.

Hinweis:

Passende Kreissägeblätter finden Sie unter 584004 – 593930.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb