Akku-Handkreissäge mit LiHD Akku KS18LTX66

Artikel-Nr.: 078186 KS18LTX66
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung KS 18 LTX 66 BL
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 4.800 min-1
Sägeblatt-⌀ 165 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 66 mm
maximale Schnitttiefe 45° 43 mm
Gewicht inklusive Akku 4,5 kg
Gewicht ohne Akku 3,5 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078186 KS18LTX66
EAN / GTIN 4061792192157
Herstellernummer 611866810

Beschreibung

Ausführung:

Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz. Kompatibel zu Führungsschienen.
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle.
  • Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern.
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör).
  • LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen.
  • Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich).
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar.
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit.
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss.
  • Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss.
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung.
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive 2× LiHD Akkus, Schnellladegerät, metaBOX, Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag und Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb