Handkreissäge GKS55GCE

Artikel-Nr.: 078181 GKS55GCE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    Herstellerbezeichnung GKS 55+ GCE
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Ausführung Handkreissäge
    Leistungsaufnahme 1.350 W
    maximale Drehzahl 4.700 min-1
    Sägeblatt-⌀ 165 mm
    Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
    maximale Schnitttiefe 90° 63 mm
    Gewicht 3,8 kg
    maximale Vibration nach EN 4 m/s2
    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078181 GKS55GCE
    EAN / GTIN 3165140731041
    Herstellernummer 0601682101

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarke Kreissägen mit
    • Spindelarretierung.
    • Constant-Electronic.
    • Staubabsaugung.
    • Sanftanlauf.
    • Kompatibel mit Führungsschiene (FSN 1600).
    Kraftvolle Handkreissäge mit geringem Gewicht und kompakter Bauform.
    • Variable Drehzahl zur Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das zu schneidende Material.
    • Identische Schnittlinien für 90° Schnitte und 45° Schnitte.
    • Hohe Schnitttiefe: Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten.
    • Motorbremse und Sanftanlauf für sicheres Sägen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Innensechskant, HM-Sägeblatt (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), Gehrungslineal, Vakuumadapter, Parallelanschlag, L-BOXX 238.

    Hinweis:

    Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb