Metall-Planfräse PFM17

Artikel-Nr.: 078162 PFM17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Leerlaufdrehzahl 8.000 min-1 - 12.600 min-1
    Nennleistung 1.700 W
    Abgabeleistung 970 W
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Abstufung Frästiefeneinstellung 0,1 mm
    maximale Vibration nach EN 4,1 m/s2
    Schalldruckpegel 91 dB(A)
    Schallleistungspegel (LwA) 102 dB(A)
    Sanftanlauf ja
    Wiederanlaufsperre ja
    Gewicht 4,6 kg
    Kabellänge 3,6 m
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Nennspannung 230 V
    Verpackung Metabox
    Produktart Fräse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078162 PFM17
    EAN / GTIN 4061792210349

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse.
    • Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub).
    • One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten.
    • Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar).
    • Einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf.
    • Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen.
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.
    • Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.

    Lieferumfang:

    • Magnetische Führungsschiene (50 cm lang)
    • 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal
    • Bügelgriff
    • Schraubendreher für Torx-Schrauben 15
    • Schraubendreher SW 4 mit T-Griff
    • Maulschlüssel SW 10
    • metaBOX 280 L

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb