Wendeschneidplatten-Set 6430200201

Artikel-Nr.: 078138 6430200201
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 078124 Gr. AKFH18-5
Radius 2,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Entgraten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078138 6430200201
EAN / GTIN 4014586441023
Herstellernummer 64302002010

Beschreibung

Ausführung:

Set mit 10 Stk. Wendeschneidplatten SX-B12 für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle).

Passend für:

Geeignet für die Akku-Kantenfräse 078124 AKFH18-5.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb