Führungsrolle 6430300201

Artikel-Nr.: 078136 6430300201
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Formbeschreibung: Fase 30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Nr. 078137 Gr. 6430100101
    Durchmesser 29,9 mm
    Fase 30 Grad
    Radius 3 mm
    Formbeschreibung Fase 30
    Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078136 6430300201
    EAN / GTIN 4014586441085
    Herstellernummer 64303002010

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Führungsrolle mit ⌀ 29,90 mm ist für 30°-Fasen bis 5 mm.

    Passend für:

    Kantenfräser Nr. 078137 Gr. 6430100101.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb