Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kantenfräse handgeführt, Typ: KFM1615F

Artikel-Nr.: 078126 KFM1615F

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 12.000 min-1
Nennleistung 1.550 W
Abgabeleistung 900 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Fasenwinkel 0 Grad - 90 Grad
max. Fasenbreite 45° 21
max. Fasenhöhe 45° 15
Abstufung Frästiefeneinstellung 0,1 mm
Rundungen kleinster Außen-⌀ 100 mm
maximale Vibration nach EN 2,5 m/s2
Schalldruckpegel 93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA) 104 dB(A)
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Gewicht 6,9 kg
Kabellänge 4 m
Produktart Fräse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078126 KFM1615F

Beschreibung

Ausführung:

Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung.
  • Werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten. (Von 0 mm – 15 mm)
  • Präzise Einstellung des Fasenwinkels.
  • Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten.
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanfanlauf und Wiederanlaufschutz.

One-touch Controller. Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten. Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten. Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten. Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0 - 90°. Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten. Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung. Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung. Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad, zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Abbildung stellvertretend.
Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen.

Lieferumfang:

3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, 2 Schraubendreher, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, metaBox.
  • 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal
  • Anschlagrolle
  • Schraubendreher für Torx-Schrauben 15
  • Schraubendreher SW 4 mit T-Griff
  • Maulschlüssel SW 10
  • Bügelgriff
  • metaBOX 280 L

Hinweis:

Erforderliche Zubehöre finden Sie unter Nr. 078132 und 078134.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb