Knabber, Typ: 723239

Artikel-Nr.: 078111 723239
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BLK 1.6LE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 350 W
Hubzahl 1.500 min-1
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 1,6 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 0,7 mm
Radius der kleinsten Kurve 70 mm
Schneidgeschwindigkeit 2,7 m/min
Schnittbreite 5 mm
Gewicht 1,9 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078111 723239
EAN / GTIN 4014586869926
Herstellernummer 72323960000

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
  • QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, werkzeuglosen Wechsel von Stempel und Matrize.
  • Arbeitsrichtung werkzeuglos veränderbar.
  • Ideal für tiefgesickte Trapezbleche bis 160 mm.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – Nr. 073867. Ladegeräte unter Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb