{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ HB 12 V | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 12 V | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
maximale Schnittleistung in Aluminium | 2,1 mm | |
maximale Schnittleistung in Stahl | 1,6 mm | |
Radius der kleinsten Kurve | 40,7 mm | |
Schnittbreite | 5 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
maximale Vibration nach EN | 1,5 m/s2 | |
Produktart | Knabber |
Artikelnummer | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN / GTIN | 4058546374112 |