{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximale Schnittleistung in Aluminium | 3,2 mm | |
maximale Schnittleistung in Stahl | 2 mm | |
Radius der kleinsten Kurve | 180 mm | |
Schnittbreite | 5 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
maximale Vibration nach EN | 1,5 m/s2 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Blechschere |
Artikelnummer | 078104 M18BMS20-0 | |
EAN / GTIN | 4002395006748 |