Schlitz- / Blechschere 723034

Artikel-Nr.: 078102 723034
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BLS 1.6E
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 350 W
Hubzahl 4.000 min-1
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 1,6 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 1 mm
Radius der kleinsten Kurve 15 mm
Schneidgeschwindigkeit 5 m/min - 8 m/min
Schnittbreite 0 mm
Gewicht 1,6 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Kabellänge 5 m
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078102 723034
EAN / GTIN 4014586874876
Herstellernummer 72303461000

Beschreibung

Ausführung:

Blechschere.
  • Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
  • Komfortabel und schnell beim Besäumen und Zuschneiden.
  • Für Bleche bis 800 N/mm2 und rostfreie Stähle.
  • Vierfach-Wendemesser: sauberer und gratfreier Schnitt bei geringen Betriebskosten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb