• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcke Platte: 700 x 180 mm 5 - 50 mm

Artikel-Nr.: 0780306
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0780306
EAN / GTIN 4029713060497
Herstellernummer 0780306
L-Nummer L40510 2592

Beschreibung

Ausführung:

  • Fein geschliffene Oberfläche, Ebenheitstoleranz nach DIN 876-2
  • Mit zwei V-Stützen
  • Schnellspannvorrichtung durch Spannhebel
  • Mit T-Nut und Stützsäule
  • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm
  • Feineinstellung

Beschreibung:

Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcke, Platte 700 x 180 mm, nach DIN 876-1, mit T-Nut und Messstativ, Messuhraufnahme: Ø 8 mm, Prismenböcke 100 mm, Auflagefläche 5 - 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb