• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcke Platte: 500 x 110 mm 3 - 30 mm

Artikel-Nr.: 0780202
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0780202
    EAN / GTIN 4029713060459
    Herstellernummer 0780202
    L-Nummer L40510 2499

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Fein geschliffene Oberfläche, Ebenheitstoleranz nach DIN 876-2
    • Mit zwei Rollenstützen
    • Schnellspannvorrichtung durch Spannhebel
    • Mit T-Nut und Stützsäule
    • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm
    • Feineinstellung

    Beschreibung:

    Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcke, Platte 500 x 110 mm, nach DIN 876-1, Rundlauftoleranz 0,005 mm, mit T-Nut und Messstativ, Messuhraufnahme: Ø 8 mm, Abrollböcke 65 mm, Auflagefläche 3 - 30 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb