• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcke Platte: 350 x 110 mm 3 - 30 mm

Artikel-Nr.: 0780201
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0780201
EAN / GTIN 4029713060442
Herstellernummer 0780201
L-Nummer L40510 2358

Beschreibung

Ausführung:

  • Fein geschliffene Oberfläche, Ebenheitstoleranz nach DIN 876-2
  • Mit zwei Rollenstützen
  • Schnellspannvorrichtung durch Spannhebel
  • Mit T-Nut und Stützsäule
  • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm
  • Feineinstellung

Beschreibung:

Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcke, Platte 350 x 110 mm, nach DIN 876-1, Rundlauftoleranz 0,005 mm, mit T-Nut und Messstativ, Messuhraufnahme: Ø 8 mm, Abrollböcke 65 mm, Auflagefläche 3 - 30 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb